Ludiwiss Sample Bottle for Elemental Analysis 9mm 1box(75pcs)

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(75pcs)
Diameter (mm) 9
Height (mm) 10
Package Size (mm) 100x100x30
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tin capsule is container made of tin mostly used for solid sample in elemental analysis.
Cleaned tin capsule is container made of tin of which carbon blank value is decreased by cleaning to (provided with 96-well plate)
Conical tin foil cap for nitrogen/protein analysis is cup made of tin that is available for large capacity and suitable for nitrogen measuring.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan