Lab Logistics Group Pipette Filler (Karet Pengisap Pipet) 6270265 35ml 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6270265
Unit 1pc
Capacity (ml) 35
Tip Hole Diameter (mm) 7
Material Body/natural rubber, Bulb/Glass
Package Size (mm) 140x60x60
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A pipetter with natural rubber and soft buttons that is easy to use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan