SHINSEI Ribbon Standard B4 1box(500pcsx5pcs)

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B4
Unit 1box(500pcsx5pcs)
Material ECF (chlorine-free bleaching) pulp
Paper Thickness (mm) 0.09
Vertical x Horizontal x Height (mm) 270x375x225
White Degree about 82%
Size B4
Package Size (mm) 378x267x225
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait