JEJ ASTAGE Quiet Flat Cart SZD2-100-OR Orange 1unit

Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SZD2-100-OR
Unit 1unit
Color Orange
Size (mm) 600x390x815
Folded Size (mm) 735x390x145
Material Handle/Steel , Plinth/PP (Polypropylene) , Castors/natural rubber
Load Tolerance (kg) 100
Package Size (mm) 390x740x130
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan