Whatman Quartz Filter Paper 1851-055 1box(100pcs)

#Nomor SKU S036286737
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1851-055
Unit 1box(100pcs)
Size (mm) 55
Allowable Temperature Limit (°C) 500
Material Quartz glass fiber
Type Round type
Package Size (mm) 131x134x26
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Manufactured with fine silica fiber with high purity, quartz filter paper of ultra high purity which binder is not contained.
There is little influence of sulfurous acid gas to (SO*@2@*) , NOx, etc.
, and it is used as dust measurement and filter paper for high volume air samplers in air.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait