AS ONE Qualitative Filter Paper (Kertas Saring Kualitatif) 10111 11cm 1box(100pcs)

#Nomor SKU S036284382
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10111
Unit 1box(100pcs)
Size (cm) 11
JIS Standard JISP3801 Equivalent to Class 1
Application for large gelatinous precipitation
Filter Paper Name 101
Filtering Speed (s) < 35
Maximum Bore Diameter (µm) 20-25
Weight (g/m²) 80±4
Material Cellulose
Package Size (mm) 130x130x30
Ash Containing Rate (%) 0.15
M Code 20817064
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan