ADVANTEC Qualitative Filter Paper (Kertas Saring Kualitatif) 21084 No. 2 84mm 1box(100pcs)

#Nomor SKU S036283736
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21084
Unit 1box(100pcs)
Size (mm) 84
Thickness (mm) 0.26
pH Range 0 to 12
Maximum Operating Temperature (°C) 120
Burst Strength (kPa) 122
Filtering Time (s) 80
Mass (g/m²) 125
Retention Particle Size (µm) 5
Wet Rupture Strength (Kpa) 8
Total Ash (%) 0.1
Water Absorption (cm) 8
JIS P 3801 2 types
Package Size (mm) 100x30x100
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan