ERICHSEN Pycnometer Specific Gravity Cup 290/I 100ml 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 290/I |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (ml) | 100 |
| Standards | ISO2811, DIN53217, JIS K5600 |
| Material | Aluminium |
| Type | Specific Gravity Cup |
| Package Size (mm) | 110x85x75 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan