AS ONE Pure Space/05 Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Specifications PSV-AD2 with Remote Control 1unit

#Nomor SKU S036280018
Wishlist
Rp32.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSV-AD2
Unit 1unit
Power Cord Length (m) 5 (3P Plug)
Size (mm) 494x494x134
Main Body Material ABS Plastic
Wind Velocity (m/s) 0.5
Air Volume 5-level Adjustment
Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Size (mm) 450x450x50
Outlet Cleanliness Class 100
Remote Control Yes
Remote Control Cord Length (m) 2
Accessories Antibacterial/Deodorant HEPA Filter, Prefilter
Motor DC brushless motors
Power Supply (V/W) 100/About 52 (start-up 300 max) (AC 50/60Hz)
M Code 62070689
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Dust Collection Efficiency (0.3μm particle) : 99.97% or more

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan