AS ONE PTFE 6 Vane Type Stirring Rod G2 500mm 1pc

#Nomor SKU S036275502
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G2
Unit 1pc
Size (mm) 5x8x35
Material PTFE (poly tetrafluoroethylene), Middle core/stainless steel (SUS304)
Stirring Rod Length (mm) 500
Package Size (mm) 40x40x500
M Code 09196966
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Since six shuttlecocks stick, it can agitate uniformly and quickly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan