Shimadzu Precision Platform Scale BX32KS 1unit
Rp52.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BX32KS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Supply (50/60Hz) (VAC) | 100 (including AC adapter) |
| Size (mm) | 360x355x125 |
| Minimum Display (g) | 1 |
| Plate Size (mm) | 345x250 |
| Weighing (kg) | 32 |
| Package Size (mm) | 600x620x370 |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Equipped with aluminum integrated mass sensor "uni-block", excellent in durability and high performance.Mounted patent of "Windows*R* direct link function", which can import the data of balance to Excel*R* withoutusing communication software (connection cable is sold separately)
BW series has built-in calibration weight, and possible to calibrate easily by lever operation.
Board range of measurement modes are available, such as number, %,carat, *kg*/*g* mom, etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan