AS ONE Precision Parts Storage Transportation Case CPK-S-5510 1pc

#Nomor SKU S036269976
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CPK-S-5510
Unit 1pc
External Dimension (mm) 55x55x10
Allowable Gel Part Temperature Limit (°C) -60 to +200
Grid (mm) 3x3
Inner Dimension (mm) 51x51x7
Material Body/ABS resin, Lid/conductive PS (polystyrene)
Package Size (mm) 55x65x10
M Code 21306023
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is convenient to transport and storage because it can be fixed and stick device and more.
Peel and Paste of the device is possible with tweezers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan