DKK TOA Portable pH Meter Mylana HM-40P-pH 1unit

#Nomor SKU S036265411
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HM-40P-pH
Unit 1unit
Measurement Range pH/0.00 to 14.00 pH, Temperature/0 to 100.0° C
Memory (data) 1500
Power Supply AA size alkali batteryx2 pieces (test attachment) or nickel hydride batteryx2 pieces (Sold separately)
Size (mm) 70x39x188
Measurement Item pH Temperature
Display Range (°C) pH/-2.00 to 16.00, Temperature/-5 to 110.0
Repeatability pH/± 0.02 pH, Temperature/± 0.2° C
Accessories pH Composite Electrode (GST -2739 C), pH Standard Solution (pH 4.01, pH 6.86x100 mL each), Comparative Electrode Internal Solution 50 mL, Poly Beaker (50 mL)x3 pieces
Waterproof Dust-Proof IP 67
Package Size (mm) 275x335x75
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan