DKK TOA pH Meter Mylana Portable (Pengukur pH)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Measurement RangepH/0.00 to 14.00 pH, Temperature/0 to 100.0° C
Memory (data)1500
Power SupplyAA size alkali batteryx2 pieces (test attachment) or nickel hydride batteryx2 pieces (Sold separately)
Size (mm)70x39x188
Measurement ItempH Temperature
Display Range (°C)pH/-2.00 to 16.00, Temperature/-5 to 110.0
AccessoriespH Composite Electrode (GST -2739 C), pH Standard Solution (pH 4.01, pH 6.86x100 mL each), Comparative Electrode Internal Solution 50 mL, Poly Beaker (50 mL)x3 pieces
Package Size (mm)275x335x75
Repeatability pH/± 0.02 pH, Temperature/± 0.2° C
Waterproof Dust-ProofIP 67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan