DKK TOA Portable Multi Water Quality Meter MM-42DP(pH/EC) 1set

#Nomor SKU S036265268
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM-42DP(pH/EC)
Unit 1set
Measurement Range pH/0.000 to 14.000/Temperature: 0.0 to 100.0° C, EC/0.1 mS/m to 10 S/m (Cell Constant: 250 m ^ -1)/Temperature: 0.0 to 80.0° C
Power Supply AA size Alkali batteryx2 pieces (test attachment) or Rechargeable nickel hydride batteryx2 pieces (Sold separately) or USB Power Feed (No optional charging function)
Size (mm) 70x35x185
Waterproof Structure IP 67 (1 m , Soak for 30 min) (Valid for probe connection and external I/O mask)
Number of Channel 2
Lead Length (m) 1
Package Size (mm) 280x295x125
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Automatically recognizes probe information.
Only the electrode part can be replaced.
USB is standard equipment and can be connected to PCs, external printers, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait