Horiba Portable Hydrogen Generator OPGU7200 1unit

#Nomor SKU S036265060
Wishlist
Rp199.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPGU7200
Unit 1unit
Size (mm) 300x430x150
Power Supply AC (50/60Hz) (V/VA) 100/100
Gas Generated H2 99.999% or higher
Hydrogen Gas Outlet Main body Rc 1/8 female screw
Pressure Generated (kPa) 20 to 400
Pure water tank (L) 2
Use Pure Water Specific resistance 5 to 10 MΩ , cm 25° C (ion exchange water)
Flow Rate (ml/minute) 225
Package Size (mm) 525x630x450
Berat (Kg) 11.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Pure water is electrolyzed to generate 99.
999% high purity hydrogen gas (experimented at dew point of -65℃)
Capable of generating required amount of high purity hydrogen when needed.
It is not necessary to place hydrogen cylinder in laboratory.
Generation status is continuously monitored with 4 alarms.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan