AS ONE Polyurethane Tube ATE-04M-W-10m White 1roll

#Nomor SKU S036263264
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATE-04M-W-10m
Unit 1roll
Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm) 2.5x4
Vacuum Pressure 100 kPa
Color White
Used Fluid Air and water
Pressure of Use (MPa) 0.8 (at 20°C)
Minimum Bending Radius (mm) 5
Material ether system PU (polyurethane)
Package Size (mm) 230x230x20
M Code 33153942
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan