AS ONE Meja Lab Plastic Decorative Plate AE-1800W White 1800x750x740mm 1unit

#Nomor SKU S036256785
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AE-1800W
Unit 1unit
Color White
Size (mm) 1800x750x740
Withstand Load (kg) 300
Material Top plate/poly decorative board, Frame/steel
Package Size (mm) 1860x760x173
M Code 20820223
Berat (Kg) 38.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Polyester decorative board features smooth, soft, and shiny surface, can be used cleanly, and also excellent in water resistance, antifouling property.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan