NIHON PISCO PBT Tube Fitting Tube PU6 6mm 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PU6
Unit 1pc
Material Main / PBT (polybutylene terephthalate), metal / brass (electroless nickel plating), O-ring / NBR (nitrile rubber), open ring / POM (polyacetal)
Type Straight
Adaptive Tube Outer Diameter (mm) 6
Maximum Working Pressure (MPa) 1
Used Fluid Air and water
Vacuum Pressure (kPa) 100
Temperature Range (°C) 0 to 60
Package Size (mm) 40x15x15
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan