AS ONE PASOLINA Compact Handy Cooler 102TCN 1unit

#Nomor SKU S036242696
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 102TCN
Unit 1unit
Power Supply (50/60Hz) (VAC) 100 ± 10%
External Dimensions (mm) 290x210x370
Temperature Settings Range (°C) to20 to +30
Cooling Power (W) 160/190 (at 50/60Hz)
Cooling Element (mm) 66x130
Cooling Pipe Length (m) 1
Temperature Controller With 2m power cord
Type Immersion type
Power Consumption (W) 228/245 (50/60Hz)
Package Size (mm) 370x440x520
M Code 42945043
Berat (Kg) 18.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
Cooling quickly by attaching coil to the water tank is possible.
Titanium cooling coil is excellent in chemical resistance.
Refrigerator is open type and withstand long life and low noise.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan