3M Oil Sorbent Pillow Type T-30 177x380mm 1box(16pcs)

#Nomor SKU S036237852
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-30
Unit 1box(16pcs)
Size (mm) 177x380
Type Pillow
Package Size (mm) 355x395x345
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
Have lipophilic and hydrophobic property, so absorb oil and organic solvent more than 10 times (P-FL550DD:20 times) , but little water.
Work on oil such as leaks from machine in factories, or floating on water in drain.
P-FL550DD, high capacity type, is enhanced strength by laminated one surface.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan