DiaPlus Film Nonflammable Transparent Tarpaulin G-1025CL 1roll(5m)

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G-1025CL
Unit 1roll(5m)
Thickness (mm) 0.27
Size (mmxmmxm) 1150x0.27x5
Linear Transmittance 0.4
Total Light Transmittance 0.85
Material Base Material/Crow Cloth, Surface Layer/PVC
Type non-flammable high translucency
Package Size (mm) 53x1150x53
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is a highly transparent noncombustible tarpaulin with visibility.
Has excellent flame resistance, cold resistance, antistatic properties, and flexibility.
Suitable for partitions and curtains in factories and clean rooms.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan