Kanasecure Kunci Pintu Digital A-1000BLC 1unit

Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-1000BLC
Unit 1unit
Dimensions (LxWxH) (mm) 74x22x114.5
Usage Mode Standalone/Controller/Reader
Capacity 1000 Users
Type Door Access Control, Card, Password Button
Connections Bluetooth
Material Metal Zinc Alloy
Equipped With Tamper Sensor
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
A-1000BLC merupakan mesin akses kontrol pintu yang menggunakan PIN dan kartu sebagai media verifikasinya. Mesin akses kontrol ini memiliki tampilan minimalis dengan casing yang terbuat dari bahan logam yang kuat dan aman. Dibalik tampilannya yang minimalis, mesin akses kontrol A-1000BLC ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya:
- Memiliki kapasitas yang besar
- Dilengkapi dengan sensor tamper
- Terdapat sensor pintu, jika bracket mesin dibuka secara paksa maka akan memicu alarm
- Dibekali dengan fungsi interlock
- Tahan terhadap siraman air dengan indeks proteksi IP66
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan