Logic Scanner Barcode OD-72QR 1unit

#Nomor SKU S036222339
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OD-72QR
Unit 1unit
Mode Scan Automatic
Scan Rate (scan/s) 1400
Drop Test (cm) 80
Type Omnidirectional Scanner
Interface Support USB
Material ABS+PC
Resolution (mil) ≥ 5
Photo Sensor CMOS 640x480
Depth Of Field (mm) 0-200
Light Level (lux) 100000
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Barcode Scanner Logic OD-72QR ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti PDF417, QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll) dan dapat membaca label barcode di segala posisi (scan 360º). Logic OD-72QR ini dapat membaca resolusi garis barcode dengan keakurasian hingga lebih dari 5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,127 mm. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic OD-72QR adalah di kertas, plastik dan layar elektronik. Penggunaan yang praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Dengan Mode scan automatic Anda cukup mendekatkan kode barcode pada bidang scan, maka akan langsung terbaca tanpa harus menekan tombol trigger. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk barang elektronik sehingga tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 80cm. Dan dengan Ambient Light Immunity hingga 100.000 Lux sehingga bisa digunakan untuk lingkungan dengan intensitas cahaya yang tinggi seperti penggunaan di bawah sinar matahari langsung.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan