Zkteco Emergency Break Glass ABK-900A 1pc

Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ABK-900A
Unit 1pc
Operating Temperature (°C) 10 to +55
Operating Humidity (%RH) 0 to 95 (non to condensing)
Dimensions (LxWxH) (mm) 86x86x50
Standard Structure Fireproof Material, Easy to install
Current Rating (A) 3 (36VDC Max)
Output Contact NO\NC\COM
Suitable for Door Exit Door, Emergence Door
Material Selection Fireproof Material, Sandblast Finished
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 24 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Use the Fireproof Material, Accord with the Safe Request
- Sandblast Panel with Elegant Style

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait