TOYO Hoist Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) 3Tx3m 1pc

#Nomor SKU S036208944
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (txm) 3x3
Effort Required to Lift Rated Load (N) 340
Number Of Columns Of Load Chain 2
Load Chain Diameter (mm) 8
Dimension A (mm) 186
Dimension B (mm) 253
Dimension C (mm) 465
Dimensions d (mm) 50
Dimension K (mm) 40
Extra Weight Per Meter Of Extra Lift 3.7
Proof Load (kN) 45
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2023
Terakhir Diperbaharui 20 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Load Chain Guide Mechanism
Chain guide mechanism in flanged load sheave and guide roller facilitate smooth movement of load chain.
- Double Pawl Spring Mechanism To Further Increase Safety
In case on pawl spring is damaged, the other maintains functions. This mechanism further increases safety.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- All structural parts made of high quality steel.
- Alloy steel hooks.
- Gear made of alloy steel.
- Strong nut.
- Hollow structure increases strength.
- Casting safety latchesl.
- All Major components are strictly heat treated.
- Load chain made by GERMAN machine.
- Emboss logo.
- Galvanized plate
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan