Firenze Shopping Trolley (Troli Belanja) FRA-180 Cosmo 180L 1unit

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FRA-180
Unit 1unit
Capacity (L) 180
Dimensions a (mm) 595
Dimensions b (mm) 860
Dimensions c (mm) 400
Dimension D (mm) 1030
Dimensions e (mm) 1030
Dimensions f (mm) 855
Dimensions g (mm) 530
Castor Size (mm) 125
Standard Finishing Zinc+Clear Coat
Nesting (mm) 2830 (10Units), 4830 (20Units), 10830 (50Units)
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Robust frame structure with reinforced mesh baskets and no sharp ends.
- Protected by world class corrosion resistant finishing
- Monobloc, high density, anti UV light, plastic components.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan