Uniview IP Camera IPC868ER-VF18-B 149x55mm 1pc

#Nomor SKU S036198375
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IPC868ER-VF18-B
Unit 1pc
Size (mm) 149x55
Sensor 1/1.7", 12.0 Megapixel, Progressive Scan, CMOS
Lens (mm) 1.8 @F2.4
Dori Distance Lens (mm) 1.8
Dori Distance Detect (m) 43.8
Dori Distance Observe (m) 17.5
Dori Distance Recognize (m) 8.8
Dori Distance Identify (m) 4.4
Angle of View (°) 360
Shutter Speed (s) Auto/Manual, 1-1/100000
Minimum Illumination (Lux) Color 0.05 (F2.4, AGC ON), 0 With IR
Day/Night IR-Cut Filter With Auto Switch (ICR)
S/N (dB) >52
IR Range (m) Up To 10
Wavelength (nm) 850
IR On/Off Control Auto/Manual
Defog Digital Defog
WDR DWDR
Video Compression Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 Code Profile Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4K Ultra HD Vandal-resistant Fisheye Fixed Dome Camera
Feature
- 1/1.7",progressive scan,CMOS
- 4K, Max. 4000* 3000 resolution
- Fisheye, panoramic and PTZ view
- Smart IR, up to 10m IR distance
- Built-in Mic,Built-in Speaker
- 2D/3D DNR, ROI, ONVIF
- Ultra 265, H.265, ONVIF
- DC12V,PoE.Wide voltage range of ±25%
- IP66
- IK10

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan