KEYANG Cordless Impact Driver ID18BLA 18V 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ID18BLA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| No Load Speed (rpm) | 0-1100/2600/3200 |
| Impact Per Minute (bpm) | 0-1200/2700/3800 |
| Maximum Torque (N m) | 210 |
| Battery Capacity (AH) | 5.0 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 137.5x80x239 |
| Battery Voltage (V) | 18 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan