KEYANG Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Impact Per Minute (bpm)0-1200/2700/3800
Battery Capacity (AH)5.0
Dimensions (LxWxH) (mm)137.5x80x239
Battery Voltage (V)18
Maximum Torque (N m)210
No Load Speed (rpm)0-1100/2600/3200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan