KitchenAid Mixer 5KSM150PSEYP Yellow Pepper 4.8L 1unit

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5KSM150PSEYP
Unit 1unit
Color Yellow Pepper
Size (L) 4.8
Power (W) 300
Voltage (V) 220-240
Horse Power (HP) 0.3
Frequency (Hz) 50/60
Maximum Rotation Speed (rpm) 220
Minimum Rotation Speed (rpm) 58
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2023
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi box:
- 1 Stand mixer
- 1 Stainless steel bowl
- 3 Macam pengaduk (flat beater, dough hook, wire whip)
- 1 Cover lid
- Buku manual
- Kartu garansi
Feature
- Smooth, rounded tilt-head design
- 4.8 L Stainless steel bowl
- Direct drive
- Full metal construction
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan