TORA Cordless Chainsaw (Gergaji Mesin Baterai) TR CCS3600 20V 4inch 1unit

#Nomor SKU S036188901
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR CCS3600
Unit 1unit
Size (inch) 4
Rated Voltage (V) 20
Force Voltage (V) DC 21
Supply Voltage (mm) 60
Charing Current 0.8
Battery Li-ion Type
Battery Capacity (AH) 1.5
Speed (rpm) 0-4800
K3L License Yes
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan