TORA Dynabolt (Baut Angkur Beton) TR D840 08x40 1pc

#Nomor SKU S036187973
Wishlist
Rp1.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR D840
Unit 1pc
Diameter (mm) 8
Length (mm) 40
Size Bolt (mm) 10
Color Yellow
Type Half Drat
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dyna Bolt / Baut Beton / Baut Tanam yang merupakan suatu komponen yang memiliki selongsong silinder dan akan mengembang ketika baut di kencangkan, biasa digunakan untuk menyatukan dua element yang berada pada suatu bangunan, umumnya dipakai sebagai instalasi pengencang obyek ke beton, batu, dan material lainnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan