North Bayou TV Cart (Braket/Penyangga) AVA1800-70-1P 55-90inch 1unit

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AVA1800-70-1P
Unit 1unit
TV Dimension (inch) 55-90
Dimensions (LxWxH) (cm) Carton 63.6x107.9x15.6
VESA Support (mm) 200x200 to 800x500
Swivel (°) No
Tilt Angles (°) No
Load Capacity (kg) 90.9
Rotation (°) No
Material SPCC Stell
Max. Height Adjustment (mm) 1350-1650
Berat (Kg) 31.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bracket TV dengan material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating, dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV terlihat lebih rapi dan mewah.
Warning
Image on this page only as a representative image. The item included is a bracket only, without additional properties.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan