Mesin HL Spray Gun 1pc

#Nomor SKU S036185511
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Air Pressure (bar) 3.0 (43Psi)
Air inlet (inch) 1/4
Pattern Width (cm) 10
Air consumption (CFM) 3 to 5
Cup Capacity (ml) 125
Nozzle Size (mm) 0.8
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan