Mesin HL Polisher (Mesin Poles Multi Fungsi) Adaptor M14 Female M22x1.5-15 Male 5inch 1pc
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Rated Voltage (V/Hz) | 220/50-60 |
| Speed (rpm) | 2800-5500 |
| Disc Diameter (mm) | 125 |
| Chassis Size (mm) | 125 |
| Orbital Range (mm) | 12 |
| Size (inch) | 5 |
| Dimensions (cm) | 48x13x13 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Mesin%20HL%20Polisher%20(Mesin%20Poles%20Multi%20Fungsi)%20Adaptor%20M14%20Female%20M22x1_5-15%20Male%205inch%201pc/7hS036185269-1.jpg)