Mesin HL Polisher (Mesin Poles Multi Fungsi)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V/Hz)220/50-60
Speed (rpm)2800-5500
Disc Diameter (mm)125
Chassis Size (mm)125
Orbital Range (mm)12
Size (inch)5
Dimensions (cm)48x13x13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan