TAIYO Selenoid Valve RB542S4SD5D 1pc

#Nomor SKU S036178322
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB542S4SD5D
Unit 1pc
Voltage (V) AC220 (50/60Hz)
Connection Diameter Rc1/2
Wiring Method DIN Socket Type
Number of Ports 5
Pressure Resistance (MPa) 1
Mounting Method Sub-plate (horizontal piping)
Switching Method 2 Positions
External Pilot Operating Pressure Range (MPa) 0 to 0.7
Operation Method Internal Pilot, Double Solenoid
Response Time (s) 0.03
M Code 69915063
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan