Varta Car Battery Silver Dynamic Type AGM (Aki Mobil Kering) NAA-VSLLN3LN 570 901 076 1pc

#Nomor SKU S036163670
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NAA-VSLLN3LN 570 901 076
Unit 1pc
Capacity (Ah) 70
Cold Cranking Ampere (CCA) (A) 760 (EN)
Dimensions (LxWxH) (mm) 278x175x190
Voltage (V) 12
Terminal Types 1
Short Code A7
Berat (Kg) 20.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By choosing VARTA® Silver Dynamic AGM with the most advanced technology, you will get an outstanding battery that is capable of powering the most demanding vehicles and accessories, as it offers three times more endurance than conventional batteries. VARTA® Silver Dynamic AGM batteries are perfect for advanced start-stop systems in which the battery needs to be quickly recharged through the energy provided by the regenerative braking systems.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan