monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt) M6 x 1m 1pc

#Nomor SKU S036150687
Wishlist
Rp43.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (m) M6x1
Drat 1
Grade SS 304
Material Stainless Steel
Overall Length (mm) 1000
Body Diameter (mm) 6
Use for Nuts and Rings M6
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 08 May 2023
Terakhir Diperbaharui 17 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
THREADED ROD M6 X 1000 STAINLESS STEEL
- Untuk Mur dan Ring M6
- Diameter Badan 6 MM
- Panjang Keseluruhan 1.000 MM / 100 CM (1 Meter)
- Drat 1,0
- Material Stainless Steel
- Grade SS 304
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan