Volkel Hand Taps-Sets 82316 UNC 5/8x11 LH 1set(3pcs)
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 82316 |
|---|---|
| Unit | 1set(3pcs) |
| Material | HSS-G |
| Standard | ISO 529 |
| Drive Connector (mm) | 10 |
| Type of Flute | Straight Fluted |
| Application | For Through and Blind Holes |
| Speciality | Left Hand Thread |
| Tolerance | 2B |
| Size | UNC 5/8x11 LH |
| Thread Length (L2) (mm) | 32 |
| Core Hole Diameter (D1) (mm) | 13.5 |
| Overall Length L1 (mm) | 102 |
| Shank Diameter d2 (mm) | 12.5 |
| Thread Standard | ANSI B 1.1 |
| Type Of Thread | Unified Coarse Thread |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/iuS036084678-1.jpg)