Volkel Hand Taps-Sets 28032 M65x3.0 1set(2pcs)
Rp45.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 28032 |
|---|---|
| Unit | 1set(2pcs) |
| Material | HSS-G |
| Standard | DIN 2181 |
| Drive Connector (mm) | 39 |
| Type of Flute | Straight Fluted |
| Application | For Through and Blind Holes |
| Tolerance | ISO2 (6H) |
| Size | M 65x3.0 |
| Thread Length (L2) (mm) | 45 |
| Core Hole Diameter (D1) (mm) | 62 |
| Overall Length L1 (mm) | 180 |
| Shank Diameter d2 (mm) | 50 |
| Thread Standard | DIN 13 |
| Type Of Thread | Metric-fine ISO-thread |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/kpS036081745-1.jpg)