Volkel Hand Taps-Sets 27642 M8x1.25 1set(3pcs)

#Nomor SKU S036081240
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 27642
Unit 1set(3pcs)
Material HSS-G
Standard DIN 352
Drive Connector (mm) 4.9
Type of Flute Straight Fluted
Application For Through and Blind Holes
Speciality Non-serial Form
Tolerance ISO2 (6H)
Size M 8x1.25
Thread Length (L2) (mm) 22
Core Hole Diameter (D1) (mm) 6.8
Overall Length L1 (mm) 56
Shank Diameter d2 (mm) 6.0
Thread Standard DIN 13
Type Of Thread Metric ISO-thread
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Application:
for general use
- non abrasive material up to 900N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan