Otsuka Optics Microscope Supply Replacement Lens System10x 1pc

#Nomor SKU S036062409
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Replacement Lens System10x
Unit 1pc
Lens configuration Set of 4 lenses
Lens Diameter (mm) 90
Magnification (x) 10
Fluorescent Lamps to Use (W) 20 round type lamp
Package Size (mm) 465x275x184
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Possible to used for light magnifying glass - B - CL - F type (excluding wide type) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait