ATTO Mini-Size Polyacrylamide Gel Electrophoresis Tank 2322197/WSE-1165 1unit

#Nomor SKU S036040810
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2322197/WSE-1165
Unit 1unit
Material Body; Acrylic, Polycarbonate, Silicon, Platinum
Size (mm) 165x98x134
Gel Size (mm) 90x80x1 (WxHxD)
Buffer Capacity (ml) 450 to 650
Compatible Electrophoresis Plate Size (mm) 5 to 7
Compatible Electrophoresis Plate Thickness (mm) 100 to 120x102
Number Of Simultaneous Gel Electrophoresis Maximum 2 pieces
Plate Mounting Type Wedge Plate Holder
Plate Isothermal Method Both sides isothermal by upper and lower buffer solution
Berat (Kg) 21.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two mini-gels can be run at the same time
The temperature on both sides of the gel is equalized so that the migration pattern is clear without any smirking phenomenon
High speed migration is possible
Easy installation of migration plate
Automatic polarity switching function

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan