DLAB Clamp Microplate Mixer (Penjepit Mikroplat) 1pc

#Nomor SKU S036037179
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Rotation Speed (rpm) Microplate clamp
Package Size (mm) 210x135x10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Test tubes can also be used by mounting tube adapter (sold separately) .
Adapter to which 2 micro plates can be attached at the same time is also available (sold separately) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan