Flowell Elbow Male Flowell 30 Series (Konektor Siku) 30-12.7ME6-C 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30-12.7ME6-C
Unit 1pc
Calibration Tube Material PFA and PTFE
Screw Size R 3/8
Tube Diameter (inch) 1/2
Material Body / PTFE (Fluorine Plastic), nut / ECFE (Fluorine Plastic)
Maximum Operating Temperature (°C) 100
Package Size (mm) 60x80x30
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan