SANSO ELECTRIC Pump Magnet (Pompa Magnetik) PMD-121B7B 1unit

Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PMD-121B7B
Unit 1unit
Flow Rate at 50/60Hz (L/minute) 6.0/6.0
Maximum Head (50/60 Hz) (m) 4.2/5.6
Head Frequency (50/60) (Hz) 3.5/5.0
Package Size (mm) 140x180x160
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
There are no worries about liquid leakage with swirl pump without shaft seal by magnet drive system.
Teflon*R* is used for fluoro rubber and O-ring, excellent in corrosion resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait