AS ONE Low Dew Point Air Dryer QD20-50 1unit

#Nomor SKU S036016860
Wishlist
Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QD20-50
Unit 1unit
Outlet Flow Rate (L/minute) 20
Regeneration Flow Rate (L/minute) 5
Package Size (mm) 320x400x640
M Code 33186772
Berat (Kg) 14.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It can be used by a small compressor (few flux) .
Suitable for the prevention from dew condensation.
Use it as substitution of nitrogen gas.
Continuous use can be carried out by self-reproduction system.
There is no necessity for exchange of drier and it is maintenance-free.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan