Burkle Long Handle Sampler Telescoop 5354-5100 1000ml 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5354-5100
Unit 1pc
Capacity (ml) 1000
Package Size (mm) 280x200x115
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is a sampler that can respond to various situations by changing the rod length and tip attachment.
This is useful for sampling well water or water from above a bridge when the water surface is far away.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan